- ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムパック(レギュラーソリュブル) ネスレ 22855193

ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムパック(レギュラーソリュブル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(110g×24個) 注文コード22855193 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,736
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した紙素材で、アルミ箔不使用。
素早く詰替えられるから、コーヒー本来の香りを逃がしません。
詰め替え後も簡単につぶせて、ごみがかさばりません。
「ネスカフェ バリスタ」にも使用できます。
微粉砕したコーヒー豆の粒を包み込むネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」が、コーヒー豆を酸化の原因となる空気に触れにくくし、いつでも1杯ずつ淹れたての香りと味わいをお楽しみいただけます。

タイプ135gビン用詰替え

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22855193
2017-03-23
用途:
お客さんに出す為、従業員のお茶用です。
株式会社小松テクノス 様 (製造業)

3/10に注文したのに、2週間もかかるなんて絶対忘れていたと思う、残念です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする