※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
壬生電機製作所
壬生電機製作所の 接続・省配線(制御機器)
壬生電機製作所の 端子台
壬生電機製作所の DINレール端子台
ヒックターミナル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22856277
品番
F-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46
販売価格(税別)
¥
42
バスケットに入れる
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
15
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15
使用周囲温度(℃)
標準グレード:-25〜+70(但し、結露しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(但し、結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V/DC1000Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2500
定格
JIS
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格絶縁電圧(V)
600
適合電線(mm
2
)
(圧着)2
締付トルク(N・m)
0.8〜1.2
材質
本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)
RoHS指令(10物質対応)
対応