※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
壬生電機製作所
壬生電機製作所の 接続・省配線(制御機器)
壬生電機製作所の 端子台
壬生電機製作所の DINレール端子台
テストターミナル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M6
注文コード
22856453
品番
PTT-30 緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
端子ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。
標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式
その他
結線方式
ネジ
端子ねじ
M6
定格電流(JIS)(A)
30
タイプ
標準タイプ
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
取付穴径(Φmm)
13
取付板厚(mm)
1.6〜3.2
色
緑
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2000
定格絶縁電圧(V)
440
適合電線(mm
2
)
5.5
材質
絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき)
RoHS指令(10物質対応)
対応