壬生電機製作所
壬生電機製作所の 接続・省配線(制御機器)
壬生電機製作所の 端子台
壬生電機製作所の 端子台その他関連用品
ショートバー YMF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
22856672
品番
YMF-15-11P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
極数
11P
端子間ピッチ(mm)
9
定格電流(JIS)(A)
20
厚さ(mm)
1
適合ねじ
M3.5
適合端子台型式
F-15
RoHS指令(10物質対応)
対応