※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DINレール対応品 2段形端子台 FWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 22857108 品番 FW-15S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。
FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。

取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×7.5 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)15 使用周囲温度(℃)-25〜+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格絶縁電圧(V)600 適合電線(mm2)(圧着)2 締付トルク(N・m)0.8〜1.2 材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2・規格認定品:難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする