※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
広島
広島の ペイントローラー
広島の スモールローラー
アクアスローラー波
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
22860967
品番
90-43
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
大変安価なスモールローラーです。
サイズ
スモール
毛丈(mm)
13
ローラーサイズ(inch)
6
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ナイロン