パーフェクト コーナーテープ(4列穴)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22867075 品番349-19
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

このテープは焼却時一般ごみから発生したダイオキシンの原因である塩化水素を除去し、酸性雨の原因であるSOx(硫黄酸化物)Nox(窒素酸化物)などの酸性ガスを減少することができます。また、焼却炉の劣化を防ぎます。

タイプ両面テープ付 長さ(m)50 幅(mm)50 用途下地補強用 材質塩ビ樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする