グレー 養生シート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22869744 品番465-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,988
販売価格(税別)
9,989

軟質塩化ビニールシートに片面エンボス加工をして滑りにくくしてあります。シートの厚みがあるため、耐久性にも優れた養生シートで、燃えにくいポリ塩化ビニール(PVC)製です。
選挙投票場やコンサートなどのイベント会場などの床養生などにも広範囲にご利用いただいています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー 長さ(m)50 幅(mm)910 厚さ(mm)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22869744
2021-10-11
用途:
仮事務所の床養生
サービス業

改装のため、半年間だけ仮事務所を使用することになり、土足禁止の事務所だったため、
土足でも使えるように敷きました。
薄くはありますが、椅子をゴロゴロしても破れないし、値段の割には良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする