きりつぎ楽々

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード22870392 品番470-83
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

切り継ぎ及び耳折専用糊です。
仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。
刷毛運びが非常に良くできています。
接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。)
水を混ぜずにお使い下さい。

容量(kg)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
注意
※常温にて保存してください。(高温・寒冷時はご注意下さい。)糊付けの際原則として糊を多く付けないようにしてください。可能な限り薄く薄く糊付けしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする