LMJ-5ETLW LANモジュラジャック(ツールレスタイプ) サン電子 22877225

LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
規格エンハンスドカテゴリー5対応
内容量1セット(10個)注文コード22877225品番LMJ-5ETLW
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。
シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。
インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。

規格エンハンスドカテゴリー5対応付属品IDCキャップ(1個)ホワイト質量(g)14定格電圧(V)AC125耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37定格電流(A)DC1.5(DC48V)接触抵抗(mΩ)20以下絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする