LANモジュラジャック(ツールレスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 22877234 品番 LMJ-6TLW
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

仕様はTIA/EIA-568-B.2規格に準拠しています。
シャッター付きのため、未接続時のゴミ・ほこりによる接続不良を防止します。ジャック内のワイヤコンタクトは丸形状になっているため、プラグの接触不良を防止します。
インパクトツールを使用することのない工具レスモデルです。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。

規格カテゴリー6対応 付属品IDCキャップ(1個) ホワイト 質量(g)14 定格電圧(V)AC125 耐電圧コンタクト間:1000VDC/AC1分間、コンタクトと外かく間:1500V、DC/AC1分間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×37 定格電流(A)DC1.5(DC48V) 接触抵抗(mΩ)20以下 絶縁抵抗DC500V時、100MΩ以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする