サン電子
サン電子の テレビ受信用機器
サン電子の ブースター
CATV双方向ブースタ30db型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22877977
品番
SB-7730WS
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向ブースタです。
電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
仕様
入力EQ(dB):(CATV上り)-、(CATV下り)0、-6
出力ATT(dB):(CATV上り)0、-2/-4、-6/-12、(CATV下り)-
SCO(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60
CTB(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60
入力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-
出力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-20
使用帯域
CATV
用途
屋内用
付属品
5CF形コネクタ(2個)、木ネジ(3本)
質量(g)
680
備考
入力切換SW、上りカットSW、上り帯域切換SW(30MHz)付
消費電力(W)
3(DC15V 130mA)
電源
AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
168×125×40
周波数帯域(MHz)
(CATV上り)10〜60、(CATV下り)70〜770
電圧定在波比
2.0以下
インピーダンス(Ω)
入出力75(F形)
雑音指数(dB)
(CATV上り)8以下、(CATV下り)8以下
利得(dB)
(CATV上り)20、(CATV下り)30
定格出力(dBμV)
(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波)
入力ATT(dB)
(CATV上り)0、-5、-10、(CATV下り)0、-5/-10、-15