内田洋行
内田洋行の デスク・テーブル
内田洋行の オフィス用デスク
内田洋行の デスクオプション
SCAENA 両袖デスク用仕切り板
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
仕切り板 小
注文コード
22881416
品番
5-160-9901
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
5
深さ(mm)
54
縦(mm)
330
仕様
仕切り板 小
適合本体
5-110-1170
質量(kg)
0.1
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。