シンワ測定
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボード
シンワ測定の 工事用ホワイトボード
シンワ測定の 設置式ホワイトボード
ホワイトボード 折畳式 横
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22883997
品番
77741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
本体寸法(mm)
470×600×15
表示内容
無地
用途
現場記録、写真撮影用の黒板
付属品
ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1
トラスコ品番
835-6569
材質
(板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂
質量(g)
1660
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。