シンワ測定
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボード
シンワ測定の 工事用ホワイトボード
シンワ測定の 設置式ホワイトボード
ホワイトボード 折畳式 横
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22884015
品番
77743
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
本体寸法(mm)
470×600×15
表示内容
工事名・工種・測点
用途
現場記録、写真撮影用の黒板
付属品
ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1
トラスコ品番
835-6571
材質
(板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂
質量(g)
1660
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホワイトボード用マーカーをご使用ください。