ベルク
ベルクの 内装商品
ベルクの 吊り金具
ベルクの フック(吊り金具)
かっちり掛フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
22886368
品番
M-633
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
石こうボード壁と木壁の両方で使えるスタンダードフック。フック部にくびれがあり、外れにくくなっています。時計を壁にぴったりかけられます
静止荷重(kg)
3(石こうボード)/6(木壁)
材質
樹脂
付属品
石こうボード木壁兼用ピン
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×35×15
アズワン品番
64-5264-27