ウッドシェルフ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22886578 品番MR404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。ちょっとしたディスプレイや小物置きに便利な飾り棚

付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ 材質本体:アルミ/棚:木質ボード/キャップ:樹脂 長さ(mm)200 アイボリー 静止荷重(kg)2(ピン)/3(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×86×127 アズワン品番64-5264-28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22884496
2022-12-02
用途:
トイレのペーパータオル置き台
BILLS株式会社 様

トイレのペーパータオル置き台として使用しています。
おしゃれに簡単に取り付けできるので、社内で3か所取付ました。

対象商品:
22884496
2020-11-04
用途:
トイレットペーパー置き用
教育・研究機関

横方向の空間は特に必要ありません。上方向に1〜2cm空間があれば取り付けできます。

対象商品:
22886587
2018-03-10
用途:
新築のリビングへ

デザインもよく大満足。パッケージが立派なのはさすがMade IN JP。特に石膏ボードへ簡単に強固に固定できるよう工夫されており、強度不足を感じない。60インチテレビ周辺アクセントに大きさ違いを4つセレクト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする