非塩素系塗料はがし剤

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(300g) 注文コード22887296 品番137660204300
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。

とうめい 用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級V アズワン品番64-1164-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.29L 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)1.1〜1.3 はく離時間5〜30分
注意
■本来の塗膜や機械油、接着の剥離除去の目的以外には使用しない事。 ■[塗膜やウエスの処分方法] はがした塗膜カスや塗料はがし剤が付いたウエスなどは水で濡らし、ポリ袋に入れ、一般ごみとして処分する事。 ■[処分方法] やむを得ず塗料はがし剤を捨てる時は、新聞紙は度に塗り広げて、乾かしてから同様に処分して下さい。 ■[スプレーのみ:破棄方法] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.その上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。 ■[下記の場所にかからないように] 下記の場所に、溶剤がかからないように注意して下さい。 人物 / 観賞魚 / ペット類 / 食品 等 ■[保管上の注意] 1.子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食・イタズラをしないように注意する事 2.直射日光を避け冷暗所に保管する事。 ※自動車内や暖房器具付近に置かない事。 3.逆さにせず、正立保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
タイヤホイールの塗装剥離
カイロクリニックパソス 様 (サービス業)

全然ダメ、ホイルの塗装は2日おいても全く剥離しません!剥離材が乾くと金属タワシでも落ちません

対象商品:
22887296
2022-06-14
用途:
コンクリート面の塗装はがし

コンクリートに塗布された油性塗料落としに使用。
少し多めに塗布しビニールをかぶせて2時間待ってみたが
表面が少し溶けただけで、塗料は除けなかった。
油性のスプレー塗料は問題なく落とすことができたので
塗料の種類によって使えないものがあるようだ。
室外で臭気や取扱に気を使わない環境で使用するのであれば
塩素系とかの強い溶剤を推奨。

対象商品:
22887296
2018-06-15
用途:
古いかき氷機のペイントはがしに使用
ぴあDKm 様 (サービス業)

環境にやさしく、匂いも少なめで使いやすい。数十年前の硬くなった塗料は、なかなか剥がれないが、はつりながら何度かに分けて使うとなんとかなる。

対象商品:
22887296
2017-08-15
用途:
工作物の塗装はがし
製造業

揮発性が強いせいか溶剤のような性質かと思います。はがしたあとがベタつくので、乾燥しないうちにふき取るのが大変でした。水洗いができる素材むきではないかと思います。ニオイは気にならないレベルですが、換気のよいところで使うべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする