ウールΦ150(ハード) ウールバフ Φ150 ハード モノタロウ 22888845

ウールΦ150(ハード) ウールバフ Φ150 ハード モノタロウ 22888845
ウールΦ150(ハード) ウールバフ Φ150 ハード モノタロウ 22888845
モノタロウ

ウールバフ Φ150 ハード

(43件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード22888845品番ウールΦ150(ハード)
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。

用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。外径(Φmm)150厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でウールが傷みやすくなります。
※水や湿気によりウールとマジック取付面が剥離しやすくなります。剥離した場合は接着しての再利用は控えてください。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
※水にぬれた状態で放置しないでください。毛がはがれやすくなるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウ製品は、種類によっては品質に不安な商品もありますが、こちらは問題ありませんでした

対象商品 : 22888845
2024-08-15
用途: 自動車ポリマー

いつもお世話になっています。
たまに毛がたくさん出てしまう商品がありますが
値段の割にかなり良い商品だと思います。
これからもお世話になります。(^^)

対象商品 : 22888845
2023-10-22
用途: アルミホイール磨き
運輸・通信業

トラックのボディーやアルミホイールを磨くときにポリッシャーに取り付けて使っています
汚れても洗剤で洗って乾燥させると数回は使えるので助かります

対象商品 : 22888845
2021-01-26
用途: 車輌外装仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

納得のいく値段・品質で気に入っています。今後も使い続ける予定、。

1が参考にしています
対象商品 : 22888845
2021-06-07
用途: 車輌メンテナンス

鉄粉取り後の頑固な錆やウォーターデポジット等の除去に使ってます。抜け毛が気になりますが、コスパも良く十分使えます。

対象商品 : 22888845
2021-01-08
用途: 車のバフがけ
医療・福祉・介護関連業

他店購入していた安物バフを使っていましたが、このバフは目が潰れず抜け毛も少ないです。均一に磨けているようですし、時間短縮にもなりました。
やはりお値段ある程度の物を購入した方がコスパはいいですね。これまで使用後に4回洗い全体的にヨレ感ありますがまだまだ使えます。
ボロボロになったらまた買うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22888845
2019-11-17
用途: 研磨作業
自動車・二輪車・自転車関連業

何度か洗濯して使っておりますが耐久性もしっかりあります。

対象商品 : 22888845
2023-02-15
用途: 塗装時
凰呀自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は特に言うことなし。満足できる商品。ただ1点だけ不満点あり。
2023/1に購入したが、送られてきた商品の外装に「2021.11.20」のシールが貼られている。これが製造年月日なのかどうかは不明だが、この年月日付近で製造されたものと考えると、長期保管品のようにも思えてしまい、耐久性がかなり不安。
以前、モノタロウで5年くらい前に購入し段ボールにずっと保管していたバフを使ったところ、パッドと粘着する部分が取れてしまい1回で廃棄した。ノリの粘着力が劣化することを考慮すると1年以上前のものはどうかと思ってしまう。
どれくらいで劣化する商品なのかを理解された上で販売しているなら問題ないですが、保管状況によっては1年で結構劣化してしまうのではないかと、少し不安があります。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。使用に影響があり、ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする