※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63-325Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22903634
品番
CDG1ZA63-325Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,450
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード