※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ・ジャバラ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
22905804
品番
CDG1ZN20-168Z
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,037
販売価格(税別)
¥
5,488
バスケットに入れる
ストローク(mm)
168
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード