ムラテックKDS
ムラテックKDSの カッター
ムラテックKDSの カッター替刃
ムラテックKDSの カッターナイフ用
替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
22909976
品番
HB-10H
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
刃長(mm)
125
適合
スクリューH
質量(g)
190
適合替刃・カッター
スクリューH