曜日別特売
MLK1097B-4-200/400V 低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機 22911428

MLK1097B-4-200/400V 低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機 22911428
MLK1097B-4-200/400V 低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機 22911428

低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
出力(kW)1.5
極数4
内容量1台注文コード22911428品番MLK1097B-4-200/400V
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上

出力(kW)1.5電源三相電圧(V)200/200-220および400/400-440定格周波数(Hz)50/60取付方式脚取付仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)反運転側向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)ラグ方式、(端子箱材質)鋼板製質量(kg)22種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~+50寸法L(mm)318寸法H(mm)187規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)軸受呼び番号運転側:6205ZZ、反運転側:6205ZZフレーム鋼板寸法A(mm)149.5寸法F(mm)62.5寸法D(mm)187寸法E(mm)70寸法C(mm)90寸法M(mm)180寸法N(mm)155寸法I(mm)-寸法J(mm)40本数(口出線)3本寸法G(mm)4.2寸法K(mm)30回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)寸法R(mm)168.5塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)寸法XB(mm)56寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)25外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)166設置場所屋外標高(m)1000以下寸法KA(mm)49雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと寸法KD(mm)G3/4寸法KG(mm)87保護方式IP44寸法KF(mm)87時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製作可能範囲としては、600V以下となります。
※定格電圧・周波数は、出力132kw以下:二重電圧仕様、出力132kW超え:単一電圧仕様です。(at 4P)
※始動方式は、4Pベース時です。
※耐熱クラスの温度上昇は、枠番112M以下:Eライズ、枠番132S~225S:Bライズとなります。
※周囲温度は、商用運転時において枠番200L以下の機種のみ+50℃まで対応可能です。
※口出線本数は、在庫品機種です。ご注文生産品につきましては、始動方式および口出線本数をご指定ください。
※海外へ輸出(モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ)される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする