画像準備中

低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)55 極数4 注文コード22911543 品番MLU1221B-4-200/400V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250,000
この商品は出力・極数など42種類から選べます 他の種類を見る

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5〜60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上

出力(kW)55 電源三相 定格電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)および380/400/415(50Hz)、400/440/460(60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付、屋外IMB3(F11) 仕様(端子箱取付位置)上側、(端子箱引込口方向)負荷側から見て左側、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)ラグ方式、(端子箱材質)鋼板製 その他腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 質量(kg)460 極数4 使用温度範囲(℃)-30〜+50 寸法L(mm)861 寸法H(mm)642 規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 軸受呼び番号運転側:6315ZZC3、反運転側:6312ZZC3 フレーム鋳物 寸法A(mm)429 モータータイプ汎用モーター 寸法F(mm)143 寸法D(mm)476 寸法E(mm)178 寸法C(mm)225 寸法Z(mm)18.5 寸法M(mm)436 寸法N(mm)366 寸法I(mm)- 寸法J(mm)80 本数(口出線)6本 寸法G(mm)25 寸法K(mm)95 回転方向CCW(負荷側より見て反時計方向) 使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと) 寸法R(mm)432 塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 寸法XB(mm)149 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 寸法KL(mm)170 設置場所屋外 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)115 寸法KD(mm)G2 1/2 寸法KG(mm)550 保護方式IP44 寸法KF(mm)550 時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製作可能範囲としては、600V以下となります。
※定格電圧・周波数は、出力132kw以下:二重電圧仕様、出力132kW超え:単一電圧仕様です。(at 4P)
※始動方式は、4Pベース時です。
※耐熱クラスの温度上昇は、枠番112M以下:Eライズ、枠番132S〜225S:Bライズとなります。
※周囲温度は、商用運転時において枠番200L以下の機種のみ+50℃まで対応可能です。
※口出線本数は、在庫品機種です。ご注文生産品につきましては、始動方式および口出線本数をご指定ください。
※海外へ輸出(モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ)される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする