低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22911577 品番 MLK1085B-2-200/400V
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5〜60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上

出力(kW)0.75 電源三相 電圧(V)200/200-220および400/400-440 定格周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)反運転側向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)ラグ方式、(端子箱材質)鋼板製 質量(kg)14 種類汎用モーター 極数2 使用温度範囲(℃)-30〜+50 寸法L(mm)269 寸法H(mm)164 規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 軸受呼び番号運転側:6204ZZ、反運転側:6203ZZ フレーム鋼板 寸法A(mm)129 寸法F(mm)50 寸法D(mm)162 寸法E(mm)62.5 寸法C(mm)80 寸法M(mm)165 寸法N(mm)130 寸法I(mm)- 寸法J(mm)40 本数(口出線)3本 寸法G(mm)3.1 寸法K(mm)30 回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW) 使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと) 寸法R(mm)140 塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 寸法XB(mm)50 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)25 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 寸法KL(mm)154 設置場所屋外 標高(m)1000以下 寸法KA(mm)46 雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 寸法KD(mm)G3/4 寸法KG(mm)87 保護方式IP44 寸法KF(mm)87 時間定格S1(連続)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製作可能範囲としては、600V以下となります。
※定格電圧・周波数は、出力132kw以下:二重電圧仕様、出力132kW超え:単一電圧仕様です。(at 4P)
※始動方式は、4Pベース時です。
※耐熱クラスの温度上昇は、枠番112M以下:Eライズ、枠番132S〜225S:Bライズとなります。
※周囲温度は、商用運転時において枠番200L以下の機種のみ+50℃まで対応可能です。
※口出線本数は、在庫品機種です。ご注文生産品につきましては、始動方式および口出線本数をご指定ください。
※海外へ輸出(モータ単体及び機械・設備等に組込まれたモータ)される場合は、各国独自の高効率法規制が施行・実施されていますので別途お問合せください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする