出力(kW)18.5電源三相電圧(V)200/200-220および400/400-440定格周波数(Hz)50/60取付方式脚取付仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)反運転側向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)ラグ方式、(端子箱材質)鋼板製質量(kg)158種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~+50寸法L(mm)637寸法H(mm)-規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)軸受呼び番号運転側:6310ZZC3、反運転側:6308ZZフレーム鋳物寸法A(mm)292寸法F(mm)127寸法D(mm)319寸法E(mm)127寸法C(mm)160寸法Z(mm)14.5寸法M(mm)300寸法N(mm)300寸法I(mm)376寸法J(mm)50本数(口出線)6本寸法G(mm)18寸法K(mm)63回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)寸法R(mm)345塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)寸法XB(mm)108外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)寸法KL(mm)272設置場所屋外標高(m)1000以下寸法KA(mm)-雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと寸法KD(mm)G1 1/2寸法KG(mm)123保護方式IP44寸法KF(mm)123時間定格S1(連続)