平面自在コーナー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22912033 品番 LDKS-70-K
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

45°〜90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!

ブラック 種類エルボ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22912042
2022-08-06
用途:
機械装置
TOWARDS-FUTURE株式会社 様 (製造業)

ドレン配管の段差を処理する為、今回使用してみましたが思った以上スッキリとまとまり
感激しました。

対象商品:
22912006
2022-03-12
用途:
エアコン室外配管使用
サービス業

角度が調整出来て仕上がり具合もいい商品。
モノタロウの消費税別の為、消費税込価格にしてもらいたい。

対象商品:
22912042
2020-05-21
用途:
エアコンの室外配管
製造業

ドレン勾配を取るのに購入。5°間隔で調整できるため、仕上がりもきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22912024
2021-02-03
用途:
エアコン新設
エイチエエス 様 (建設業・工事業)

特にない。定期的に使用している、送料が別途、等等の不便な事が注文時に躊躇する。

対象商品:
22912042
2019-08-19
用途:
エアコン室内配管カバーとして
建設業・工事業

エアコンの室内配管を極端に曲げずに、程よい角度で銅管にダメージを与えない場合、丁度良い角度を出すのに便利。

対象商品:
22912024
2019-04-22
用途:
家中のエアコン配管をカバー

どうしても45度では収まらないエアコン配管があり、本品を試してみました。微妙な角度でも、対応出来ました。見栄え含めて素晴らしい製品です。

対象商品:
22912015
2017-02-14
用途:
エアコンカバー

ピタッと決まり仕上がります。この商品はお店には置いていないことが多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする