因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
仮設用穴ふさぎプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
LDW-70、LDWM-70、LDWM-70L、LDWK-70S、LDJ-70、LDK-70、LDKF-70、LDEN-70
注文コード
22912155
品番
LA-70
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
適合
LDW-70、LDWM-70、LDWM-70L、LDWK-70S、LDJ-70、LDK-70、LDKF-70、LDEN-70
材質
PP
肉厚(mm)
1.5
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
(18)
注意
※本製品は防水構造ではありません。施工時は取扱説明書をご参照下さい。