※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
仮設用穴ふさぎプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
LDW-90、LDWM-90、LDWM-90L、LDJ-90、LDK-90、LDKF-90、LDEN-90
注文コード
22912164
品番
LA-90
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
適合
LDW-90、LDWM-90、LDWM-90L、LDJ-90、LDK-90、LDKF-90、LDEN-90
材質
PP
肉厚(mm)
1.5
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
(18)
注意
※本製品は防水構造ではありません。施工時は取扱説明書をご参照下さい。