フリーコーナーサドル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22912173 品番 LDFS-70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
トラスコ品番761-4063 材質SUS304 寸法A(mm)69 寸法B(mm)59 寸法C(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22912173
2020-09-30
用途:
自宅のエアコンに…

出費を抑えるために自身での施工用。部品の選択等、構想しながら楽しく安く出来た。
部品が多種有るので寸法を正しく把握しないと施工に支障が出ると感じた。

対象商品:
22912173
2016-07-30
用途:
外構作業

商品案内の写真には取り付け用のビスが写っているが、実際は付属されていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする