因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
ウォールコーナーエアコンキャップ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912234
品番
LDWM-90L-W
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
ホワイト
適合
(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下
種類
ウォールコーナー
寸法H(mm)
24.5
寸法A(mm)
94
寸法F(mm)
133
寸法D(mm)
203
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
161
寸法I(mm)
173.5
寸法G(mm)
88