3/22より値下げ!現場を応援
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
端末カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912383
品番
LDEN-90-W
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
値下げ
¥
439
バスケットに入れる
色
ホワイト
タイプ
機器接続部用
種類
端末カバー
寸法A(mm)
94
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
57
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
74