因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912505
品番
SWX-77-G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
グレー
材質
PVC+ABS(格子部)
適合
(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下
タイプ
壁面取り出し用
種類
ウォールコーナー
寸法A(mm)
146.5
寸法B(mm)
200