因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
フリーコーナー2M
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912532
品番
SF-77-2000-B
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブラウン
材質
PE
トラスコ品番
761-5213
タイプ
自在継手
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
62