因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
フリーコーナー2M
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912548
品番
SF-77-2000-G
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
グレー
材質
PE
タイプ
自在継手
種類
ウォールコーナー
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
62