因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
非粘着テープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4巻)
注文コード
22912654
品番
HK-75-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
アイボリー
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.15
材質
PVC
注意
※テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿または低温での保管は避けてください。