断熱ドレンホース用VP管ジョイント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22912758 品番 DSH-25NV
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。

適合(ドレンホース)DSH-25N 用途VP管接続用 トラスコ品番761-3067 寸法D(mm)40 寸法E(mm)68 寸法C(Φmm)32.6 寸法B(Φmm)40 寸法A(Φmm)21.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22912758
2016-10-27
用途:
業務用エアコン
有限会社アサ・ミル 様

塩ビでちょこまか内機からにトラップかけて断熱巻くのでしたら
こちらの商品で時間短縮ですかね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする