DSH-20NE 断熱ドレンホース用VP管エルボ 因幡電工 22912767 DSH-20NE 断熱ドレンホース用VP管エルボ 因幡電工 22912767 DSH-20NE 断熱ドレンホース用VP管エルボ 因幡電工 22912767

断熱ドレンホース用VP管エルボ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22912767 品番 DSH-20NE
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。

適合(ドレンホース)DSH-20N 寸法A(Φmm)17 寸法B(Φmm)35 寸法C(Φmm)26.45 寸法D(Φmm)33 寸法E(mm)37 寸法F(mm)64 寸法G(mm)64.5 用途VP管接続用 トラスコ品番786-8014 材質PVC 透明

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-16
用途:
エアコンのドレン
赤見冷熱 様 (建設業・工事業)

因幡電工のドレンあげゾウを自分で作れば安上がりなんじゃないかと思って試しに購入してみました。
ドレンあげゾウは材質が柔らかいので接続がホースバンドで出来るので取り外しが出来てメンテナンスし易いのですが、このエルボは材質が硬いため塩ビのりでの接続しか出来ませんので一度付けてしまったら外せません。

1人が参考にしています
対象商品:
22912776
2019-05-06
用途:
いいんだけど

なんか透明じゃなくていいんだよねー 透明だと劣化が早い気がしちゃう 商品は、1つ部品減るので段差が減るからいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22912776
2017-09-26
用途:
エアコン工事に使用

エアコンの工事に使用しました。
以前使っていたのは透明ではなくちゃんと入っていたか
確認出来ませんでしたが
これは透明の為施工後再確認出来るので安心です
また無くなりましたら注文します。

2人が参考にしています
対象商品:
22912767
2017-09-11
用途:
エアコン工事で使用

入りしろが透明な為ちゃんと入っているか確認できて良いです。
また購入します

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする