※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
PDダクト ウォールプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912803
品番
PWP-120N-I
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法A(mm)
127
寸法B(mm)
162
寸法C(mm)
186
寸法D(mm)
397
種類
壁・天井貫通
注意
※化粧パッキンは止水構造ではありません。