因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22912837
品番
SRS-60
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途
W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
トラスコ品番
786-8944
厚さ(mm)
本体/1.6、フタ/1.0
寸法H(mm)
98
寸法L1(mm)
94
寸法A(mm)
68
表面処理
ユニクロ
適合配管径(Φmm)
被覆銅管(10mm):44.5、被覆銅管(20mm):28.58
寸法L2(mm)
94
適合配管
VP管サイズ+保温材10mm(PMQ):VP40+(PMQ-40)
許容静荷重(N[kgf])
196(20)
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。