因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
クロスロックXタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
22912898
品番
FL-XS
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
振れ抑制用全ねじボルトの交点に取り付ける事でさらに振れを抑制します。
仕様
ワンタッチタイプ、交差式施工
適合
(全ねじボルト)W3/8
セット内容
本体×1個、補強金具×2個
材質
本体:SUS、補強金具:クロメート