因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 空調用支持金具
クロスロックZタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
22912907
品番
FL-Z
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
地震時の機器の振れを抑制し、機器の落下や、配管の断裂などの危険防止に威力を発揮。
吊りボルト1本に対して両側面の振れ抑制用全ねじボルトを同時固定できます!
仕様
ワンタッチタイプ、交差式施工
適合
(全ねじボルト)W3/8
セット内容
本体×1個、補強金具×3個
材質
本体:SUS、脱落防止金具:クロメート