耐火キャップNX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22912952 品番 IRC-75NX
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました!
準耐火45分壁に対応しました!
簡単施工で施工時間短縮!
金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます!
パテを巻きつけるだけ!

呼び75 用途空調配管用 適合貫通穴呼び径(穴径):75(Φ85)以下 トラスコ品番761-3628 セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1 寸法D(Φmm)45 寸法E(mm)145 寸法C(mm)118 寸法B(Φmm)82 寸法A(Φmm)127
注意
※作業時には、ケガをしないように軍手、手袋などをご使用ください。
※屋外でご使用の場合は、紫外線、雨水などが当たらないように処置を施してください。
※認定書をご熟読の上、施工してください。
※中空施工には板厚0.25mm以上の鋼製スリーブが必要です。
※サイズの選定の際には、占積率及び金具最小内径を共に満たすことをご確認ください。
※アダプターは、アダプター内径以下の配管に対して必ずご使用ください。
※床貫通部に使用する場合は、縦引き貫通材の支持を完全に行ってください。特に冷媒管の場合は、配管長の中央部に「パイプロックTK」を使用して配管を支持してください。不十分な場合はパテに隙間が生じたり落下する可能性があり、耐火性能が発揮できません。

商品説明動画

耐火キャップIRC-NX 壁 施工手順
耐火キャップIRC-NX 床 施工手順

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22912968
2017-02-21
用途:
空調配管工事
建設業・工事業

1時間耐火性能基準を満たしているので、耐火区画貫通部に使用しました。取付は簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする