因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
リフォームダクト(屋内用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22913083
品番
JD-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,780
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体カバー:発泡PVC
トラスコ品番
761-3695
種類
ダクト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2000×38×36.5
有効内径(mm)
Φ28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22913083
JD-13
22913065
JD-13N
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)