因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
JDR用スペーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22913948
品番
JDRS-20-13
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
種類
継手
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
48.5