因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
JTC/JTH用スペーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22914167
品番
JTCS-13
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
パーツの取付位置を変えることで、13A(JTC-13,JTH-13)、20A(JTC-20)に使用できます。
適合
JTC-13、JTH-13/JTC-20
種類
チーズ
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
42.5/48.5
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
60