※使用例

ソフラウルファーアーチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22914282 品番037867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足底板(アーチパッド)を二峰性にすることで、内側縦アーチで発生する内返しを外側縦アーチで制限できます。
二峰性アーチパッドにより、外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。
足関節固定により内反を軽減し、安定させます。
ベルトの牽引力でアーチパッドを足底部に密着させることで、体重がかかっていないときにも、持続的にアーチを形成することができます。
ベルトによりアーチパッドが固定されるので、室内など靴を履かない場面でもお使いいただけます。
左右兼用で、面ファスナー接着により着脱も簡単に行えます。

サイズMX ネイビー 寸法(mm)14(パッド部最高部) サイズ(cm)24〜26(参考値) 寸法(幅W×長さL)(cm)8×55 適合部位足首

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22914282 037867 20984768 038134 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 1箱(5枚) 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22914282 037867 20984786 038154 ソフラウルファーアーチ ハイパッド 竹虎 ソフラウルファーアーチ ハイパッド 竹虎 1箱(5枚) 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22914273
2020-10-23
用途:
足底腱膜炎の痛み軽減の為に使用
運輸・通信業

整形外科でこれを薦められ、1つでは洗い替え等で困ると思い購入。
自分の場合は偏平足ではなく、ハイアーチのせいで足裏に痛みが走るようになった。
今までいろんなサポーターを試したがハイアーチの土踏まずをしっかり支えてくれる物は無かったが、これはしっかり支えてくれる。
痒いところに手が届く的な感じでフィットしてくれた。

対象商品:
22914273
2020-03-12
用途:
内反尖足の母に購入
大成運送有限会社 様

手が不自由なので自分ではつけれませんが、簡単につけれて人に頼んでも時間を取らないのでいいです

対象商品:
22914282
2017-11-09
用途:
立ち仕事時に姿勢補修
医療・福祉・介護関連業

体の傾きが補修されている感じがある。扁平足なので足の疲れが着けていると少ない様に思う

1人が参考にしています
対象商品:
22914273
2019-11-06
用途:
足首用骨折により偏平足の為こおを維持する必要があるため、に使用
個人のお客様

骨折の為、クルブシの破損と、こうのアーチが必要で、1年たっても痛むが、ある程度痛みの抑制にはなるかもしれないと思い1つ取ってみた、痛み止めを減らすことが出来れば、鎮痛剤の依存にならなあいかもしれない、他のサポーターも使ってみているが、アーチの形成は出来ていないので、使ってみようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする