※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端金具
(T) キャップ (平形)
注文コード
22916575
品番
CJ2B10-125Z-T
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション・ロッド先端金具
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
ロッド先端金具
(T) キャップ (平形)
CADデータダウンロード