※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
60
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
注文コード
22916855
品番
CJ2B10-60RZ-W
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・クッション・ロッド先端金具
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード