高圧洗浄機としては過去3台(他有名メーカー製)購入使用していましたが、他機種に比べ吐出圧力も問題なくコスパ良しと思います。出来れば吸入側を金属製にすれば良いのになぁと思います。本機のパーツリストが欲しいです。
いつも素早い対応ありがとうございます♪
水圧も強くて汚れも綺麗に落ちます、とっても使いやすい洗浄機です(*'▽')
思ったより静かで水圧も高く良かったです。
一般整備に必要充分。
付属品でほぼ全ての水道に繋がられます。
ノズルは2種は行っています。
従来の絞れば1点集中
緩めればワイドに・・・
もう一つは円周がグルグル回るスパイラルタイプ。
ノズルで円周の大きさをある程度調整できます。
使い始めで耐久性は不明ですが
この手のハンディタイプは連続使用に注意が必要です。
説明書をよく読み時間を守れば数年使えます。
残念な点は、グリップの硬さ・・・
もう少し柔らかくても良いかな?
でも普通の男性の握力では充分使えますが・・・
華奢な女性は辛いかもです。
2022年1月に購入
今までの使用頻度は年に2回程度(時間にすると3時間程度)
最近電源を入れるとモーター音が不規則となる。ブォーンブォーンとなり始めた(何もしていないにも関わらず)
この状態でノズルを引くと普通に使用できた。
もうあまり長くは無いようにも思います。
まだ完全に壊れた状態にはなっていないのでだましだまし使って行きます。
思ってた以上に、優れモノでした
高価な洗浄機は必要ないと感じました
自宅の物が壊れたら私は即買いです!
使用して10年目で動作中に異音が出始め、ホースに穴が開いて使えなくなりました。
ただ、ポンプの寿命と比べると、かなり長く使えた方だと思います。
某メーカのものと比べても全く遜色なし。
力も強く使い勝手が良い。
組み立ても簡単ですぐ使える。
機能は少し高価な他社製の物と遜色ない。ホースや部品の保管がし易いとなおよかった。